Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Messing; H: 44,45mm; W: 6,35mm; Raster Öffnungen: 76,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS485
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     485
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Raster Montageöffnungen: 76,2mm
Breite: 6,35mm
Material: Messing
Höhe: 44,45mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: UNC8-32
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.