Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Messing; H: 44,45mm; W: 6,35mm; Raster Öffnungen: 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS488
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     488
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Raster Montageöffnungen: 127mm
Breite: 6,35mm
Material: Messing
Höhe: 44,45mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: UNC8-32
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.