Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS4901
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 18,1mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,40*
€ 139,706
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 105,04*
€ 124,9976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,67*
€ 124,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,50*
€ 119,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,90*
€ 103,411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.