Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS4902
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 15,5mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.