Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; 0,4mm; M3; Ø: 3,3mm; THT; schraubbar; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; 0,4mm; M3; Ø: 3,3mm; THT; schraubbar; Messing
Kabelschuh: Lötstift; 0,4mm; M3; Ø: 3,3mm; THT; schraubbar; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS680
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 14,3mm
Stärke: 0,4mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Öffnung für Schraube: M3
Ring-Innendurchmesser: 3,3mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,22*
€ 101,4118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,53*
€ 99,4007
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,70*
€ 85,323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.