Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagefuß; schwarz; A: 7,9mm; B: 24,9mm; C: 23,1mm; D: 10,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS717
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     717
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 7,8mm
Maß A: 7,9mm
Material der Bolzen: Polypropylen
Maß B: 24,9mm
Montage Element-Typ: Schnellmontagefuß
Maß C: 23,1mm
Maß D: 10,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.