Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubter Fuß; H: 9,5mm; schwarz; Abm: Ø14,3mm; Auf: Ø2,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS727
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     727
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: Ø2,9mm
Höhe: 9,5mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: verschraubter Fuß
Abmessungen: Ø14,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.