Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; 0,45mm; M3; Ø: 3,1mm; Löten; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; 0,45mm; M3; Ø: 3,1mm; Löten; schraubbar
Kabelschuh: Lötstift; 0,45mm; M3; Ø: 3,1mm; Löten; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7317
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 20,6mm
Stärke: 0,45mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Öffnung für Schraube: M3
Ring-Innendurchmesser: 3,1mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,321*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,108*
€ 0,396*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.