Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9,1mm; natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9,1mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 9,1mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7365
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Glaskolben-Art: T1
Distanzlänge: 9,1mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.