Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS738
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     738
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: max. 1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Gehäuse-Material: Gummi
Durchmesser der Öffnung: 6,35mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.