Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,53mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,53mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,53mm; ØÖffn: 6,35mm; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS740
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: max. 2,36mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,53mm
Gehäuse-Material: Gummi
Durchmesser der Öffnung: 6,35mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.