Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 19,05mm; ØÖffn: 12,7mm; Gummi


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS749
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     749
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: max. 2,36mm
Durchmesser der Montageöffnung: 19,05mm
Gehäuse-Material: Gummi
Durchmesser der Öffnung: 12,7mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.