Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 15,9mm; W: 12,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7635
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7635
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Breite: 12,7mm
Farbe der Kontrolleuchte: weiss
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 15,9mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.