Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
>
Artikel
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,1mm; W: 12,7mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-KEYS7636
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
7636
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung:
5,2mm
Breite:
12,7mm
Farbe der Kontrolleuchte:
weiss
Haltermaterial:
Polyamid
Kabel Zubehör-Typ:
Schelle
Bündeldurchmesser:
19,1mm
Anwendung der Kabelzubehörteile:
zum Befestigen von Leitungen
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen