Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; ØÖffn: 3,9mm; EPDM; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS768
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     768
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: max. 1,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Gehäuse-Material: EPDM
Durchmesser der Öffnung: 3,9mm
Korpusfarbe: blau
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Eigenschaften mechanischer Elemente: stoßdämpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.