Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Fuß; Ø: 9,5mm; H: 3,2mm; schwarz; Polyurethan


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS780-B
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     780-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Material: Polyurethan
Durchmesser: 9,5mm
Höhe: 3,2mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: selbstklebender Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.