Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Fuß; Ø: 12,7mm; H: 1,5mm; transparent; Polyurethan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebender Fuß; Ø: 12,7mm; H: 1,5mm; transparent; Polyurethan
Selbstklebender Fuß; Ø: 12,7mm; H: 1,5mm; transparent; Polyurethan
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS781-C
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     781-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: transparent
Material: Polyurethan
Durchmesser: 12,7mm
Höhe: 1,5mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: selbstklebender Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.