Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7825
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsraster: 5,1x5,1mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Stahl
Maximalstrom: 15A
Gesamtlänge: 24,4mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: Verbindungsleiste
Elektrische Montage: THT
Anzahl Wege: 5
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,37*
€ 224,1603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,22*
€ 222,7918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,84*
€ 199,7296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,64*
€ 189,9716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,84*
€ 178,3096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.