Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,4mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7828
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsraster: 5x5mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Stahl
Maximalstrom: 15A
Gesamtlänge: 13,1mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: Verbindungsleiste
Elektrische Montage: THT
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.