Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; 0,8mm; THT; Stahl; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS7835
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsraster: 5,1x5,1mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Stahl
Maximalstrom: 15A
Gesamtlänge: 24,4mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: Verbindungsleiste
Elektrische Montage: THT
Anzahl Wege: 5
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.