Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
>
Artikel
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 11,1mm; W: 12,7mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-KEYS8104
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
8104
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung:
5,2mm
Breite:
12,7mm
Haltermaterial:
Stahl
Kabel Zubehör-Typ:
Schelle
Bündeldurchmesser:
11,1mm
Anwendung der Kabelzubehörteile:
zum Befestigen von Leitungen
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen