Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 17,4mm; W: 12,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8108
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8108
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Breite: 12,7mm
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 17,4mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.