Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
>
Artikel
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 22,2mm; W: 12,7mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-KEYS8111
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
8111
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung:
5,2mm
Breite:
12,7mm
Haltermaterial:
Stahl
Kabel Zubehör-Typ:
Schelle
Bündeldurchmesser:
22,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile:
zum Befestigen von Leitungen
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen