Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8212
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEYSTONE
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Vinyl
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,66mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.