Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8227
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: rot
Isolationsmaterial: Vinyl
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,66mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,32*
€ 206,2508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,71*
€ 204,3349
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 161,10*
€ 191,709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,08*
€ 183,3552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,52*
€ 171,9788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,24*
€ 156,1756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.