Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8251
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEYSTONE
Farbe: gelb
Isolationsmaterial: Vinyl
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsgröße: 12AWG...10AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,66mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.