Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,66mm; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8263
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: rot
Isolationsmaterial: Vinyl
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,66mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.