Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 3,17mm; Polyamid; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8470
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8470
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: 810µm...1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Durchmesser der Öffnung: 3,17mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.