Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 7,92mm; Polyamid; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 7,92mm; Polyamid; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 7,92mm; Polyamid; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8473
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8473
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: 810µm...1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,1mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Durchmesser der Öffnung: 7,92mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.