Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 14,3mm; ØÖffn: 11,1mm; Polyamid; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8475
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8475
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: 810µm...1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung: 14,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Durchmesser der Öffnung: 11,1mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.