Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 8x9,53; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS9578
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     9578
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Material: Stahl
Länge: 9,53mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Gewinde + Länge - #Suche: 8x9,53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.