Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-KGM15ACG2A330JT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15ACG2A330JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 33pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: KGM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00782*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06778*
€ 0,08066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,05436*
€ 0,06469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05081*
€ 0,06046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02512*
€ 0,02989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.