Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15AR71H101JT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15AR71H101JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: KGM
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.