Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15BR51C474KT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15BR51C474KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Kapazität: 0,47µF
Betriebsspannung: 16V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: KGM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1189*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.