Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 82pF; 3kV; C0G (NP0); ±10%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM42BCG3U820KY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM42BCG3U820KY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 82pF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensatorenserie: KGM
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,86*
€ 333,0334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,86*
€ 331,8434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,96*
€ 304,5924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,36*
€ 287,2184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,08*
€ 265,4652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.