Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 2kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM42CCG3D471JY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM42CCG3D471JY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensatorenserie: KGM
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,37*
€ 144,4303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,22*
€ 141,8718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,24*
€ 138,3256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.