Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 2220


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM55CR71H106KS
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM55CR71H106KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: KGM
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,59623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.361,36*
€ 1.620,0184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.337,78*
€ 1.591,9582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.281,04*
€ 1.524,4376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.243,18*
€ 1.479,3842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.192,46*
€ 1.419,0274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.