Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; PIN: 7; 5A; 250V; Löten; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; PIN: 7; 5A; 250V; Löten; IP40
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; PIN: 7; 5A; 250V; Löten; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-KGV-70
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGV 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 250V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Ausgangssystem: 360°
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 5,17*
1
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 6,75*
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,55*
2 Tage
145
1
€ 14,99*
ab € 4,67*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
€ 6,00*
Zubehör
Lumberg
0387
€ 1,229*
Zubehör
Lumberg
0384
€ 1,16*
Zubehör
Lumberg
SV 70
€ 5,42*
Zubehör
Lumberg
WSV 70
€ 6,24*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
€ 20,25*
Zubehör
Lumberg
038199
€ 3,28*
Zubehör
Lumberg
SV 70-8
€ 4,10*
Zubehör
Lumberg
038799
€ 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.