Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; IP20; Kommunikation: SMI; Ch: 1; 24VDC; 0÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-KL6831
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     KL6831
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Beckhoff Automation
Nennspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Kanäle: 1
Entspricht Norm: CE
Industriemodul-Typ: Kommunikation
Kommunikations-Art: SMI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,01*
€ 261,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 243,00*
€ 301,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.