Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; X: 46mm; Y: 73mm; Z: 17mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KM-100AK/KL-1.4/GY
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-100AK/KL-1.4/GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 73mm
Größe X: 46mm
Größe Z: 17mm
Setinhalt: Schraube x4
Verschlussart: geschraubt
Anzahl Tasten: 4
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.