Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 85,1mm; Y: 96,6mm; Z: 35,7mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 85,1mm; Y: 96,6mm; Z: 35,7mm; ABS
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 85,1mm; Y: 96,6mm; Z: 35,7mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-KM-123/BK
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-123BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 96,6mm
Größe X: 85,1mm
Größe Z: 35,7mm
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.