Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 27mm; mit Messinghülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 27mm; mit Messinghülsen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 27mm; mit Messinghülsen
Artikel-Nr.:
     2805-KM-78IG
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-78IG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 120mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 27mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseanwendung: für Umwandlungselemente;für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Messinghülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 192 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.