Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; blau
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; blau
Artikel-Nr.:
     2805-KM-M25-ATEX
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115430
EAN/GTIN:
     4044773273922
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Entspricht Norm: ATEX Ex
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: blau
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 11...17mm
Schlüsselgröße: 30mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® K-M ATEX plus
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2256*
€ 2,9756*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,23367*
€ 2,99367*
25
€ 5,95*
ab € 2,25268*
€ 3,01268*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,18*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,513*
€ 3,293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103133
ab € 3,25*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.