Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 6mW; 20°; SMD; Abm: 2,5x2mm; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 940nm; transparent; 6mW; 20°; SMD; Abm: 2,5x2mm; 20mA
IR Sender; 940nm; transparent; 6mW; 20°; SMD; Abm: 2,5x2mm; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KM2520F3C03
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-2520F3C-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Abmessungen: 2,5x2mm
Optische Leistung: 6mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,191*
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.