Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷50mm; OUT: PNP; UStrom: 10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KN98C161
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN98C161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gesamtlänge: 70mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: Ø50
Bereich: 1...50mm
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,81*
€ 1.005,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 907,00*
€ 1.010,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,93*
€ 1.203,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,10*
€ 1.182,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,16*
€ 1.134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,37*
€ 1.110,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,00*
€ 1.079,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.