Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: abgerundet; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: abgerundet; ESD
Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: abgerundet; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.922870ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 28 70 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054788
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Hersteller: KNIPEX
Material: Chrom-Nickel Stahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: für Präzisionsarbeiten
Klingenform: schmal
Spitzenform: abgerundet
Pinzettenlänge: 110mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch
Ausführung: ESD
Art der Pinzette: gerade
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,81*
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 12,95*
6
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 13,12*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 14,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.