Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-KNP.950221 Herst.-Nr.: 95 02 21 EAN/GTIN: 4003773052128 |
| |
|
| | |
| Hersteller: KNIPEX Werkzeug-Typ: Kabelschere Einheitspreis: Nein Länge des Werkzeugs: 275mm Schneidebereich: max. Schnittlänge 110 mm;max. Schnittbreite 4 mm Zangen/Messer Eigenschaften: Griffe mit ergonomischer Kunststoffumhüllung Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kunststoffen;zum Schneiden von Kabelkanälen #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoffbandschere, Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere knipex, kabelschere |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,89* | € 84,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,29* | € 84,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,53* | € 84,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,01* | € 85,87* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 96,69* | € 118,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|