Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Kabel; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; für Kabel; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm
Messer; für Kabel; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9856
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: KNIPEX
Entspricht Norm: EN 60900
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Länge der Spitze: 50mm
Länge des Werkzeugs: 190mm
Zangen/Messer Eigenschaften: wechselbare Schneide;isoliert
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 16,35*
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 16,84*
6
€ 5,95*
ab € 14,45*
€ 17,09*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 17,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,00*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 56 09
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.