Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 820mΩ; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 820mΩ; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 820mΩ; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP02U-0R82
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP02UJ082KA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 0,82Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: kleine Größen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.