Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 200Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 200Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 200Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP02U-200R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP02UJ0201A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Widerstandseigenschaften: kleine Größen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.